Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.225mm B.2,0mm HSS Bohrungs-D.32mm Z.120 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000814242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814242
EAN/GTIN:
     4015448478720
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider · Bohrungs-Ø: 32 mm mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 4 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
225 mm
Breite:
2,0 mm
Zähnezahl:
120
Bohrungs-Ø:
32 mm
Zahnform:
C
Zahnteilung:
6 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 45,44*
€ 59,35*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 48,21*
€ 61,70*
5 Tage
3
€ 8,90*
ab € 47,99*
€ 62,15*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 47,51*
€ 62,78*
5 Tage
3
€ 7,99*
ab € 50,27*
€ 63,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814243
ab € 47,14*
Ähnlich
PROMAT
4000814246
ab € 44,83*
Ähnlich
PROMAT
4000814245
ab € 41,45*
Ähnlich
PROMAT
4000814244
ab € 47,44*
Ähnlich
PROMAT
4000814248
ab € 53,55*
Ähnlich
PROMAT
4000814247
ab € 53,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.