Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000273790 Herst.-Nr.: 304 EAN/GTIN: 7311518265533 |
| |
|
| | |
| Metallsägebogen 304 Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll H-Heft BAHCO aus Flachstahl (18 x 6 mm) · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstiften · mit Buchenholzheft · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 90 Grad für bündige Schnitte Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 517mm Lieferumfang: komplett mit Sandflex® Bimetall-Sägeblatt Weitere Informationen: | | eClassID: | 21042202 | HerstellerNr: | 304 | Werksnummer: | 4000814051 | Länge netto mm: | 520,00 | Breite netto mm: | 130,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,560000 | Gewicht brutto Kg: | 0,514000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Blattlänge 300 mm 24 Zähne / Zoll | Produktart: | Metallsägebogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, metallsägebogen 517 mm |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,82* | € 6,91* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,70* | € 6,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,70* | € 7,01* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 7,08* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,15* | € 7,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|