| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000273745 Herst.-Nr.: 042/0390 EAN/GTIN: 4009729002360 |
| |
|
| | |
| Schmalrückenklammer C Typ 4 B.6mm Schenkel-L.15mm Draht-B.1,1mm 1100 St./Krt. passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-155 (8-18), J-165 (15-26), J-171 (18-30), J-172 (18-30), J-328 (16-30) · Zur Befestigung von: Hartfaserplatten, Mineralfaserplatten (Fermacell etc.), Sperrholz, Profilbrettern und Paneelen mit und ohne Krallen, Innenausbauplatten, Spanndraht, Maschendraht Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack Weitere Informationen: | | eClassID: | 24220701 | HerstellerNr: | 042/0390 | Werksnummer: | 4000813802 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 23,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,226000 | Gewicht brutto Kg: | 0,226000 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Breite 6 mm Schenkellänge 15 mm | Produktart: | Klammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,45* | € 3,29* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,56* | € 3,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,41* | € 4,01* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,44* | € 4,08* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 2,88* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 2,88* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|