| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000273511 Herst.-Nr.: 70055 EAN/GTIN: 4004625700556 |
| |
|
| | |
| Rohrabschneider INOX 6-35mm 150mm VA-Rohre ROTHENBERGER besonders stabiler Teleskop-Rohrabschneider zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren · leichtes und schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches · zwei Führungsrollen mit Einstich · versenkbarer Rohr-Innenentgrater · außengratfreies Schneiden · optimal für Arbeiten an engen Stellen · Ersatzschneidrad im GriffWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: VA-Rohre Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040302 | HerstellerNr: | 70055 | Werksnummer: | 4000812640 | Länge netto mm: | 155,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,280000 | Gewicht brutto Kg: | 0,280000 | Ursprungsland: | ES | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 6 - 35 mm | Produktart: | Rohrabschneider | Ausfuehrung: | VA-Rohre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 4,90* | ab € 34,13* | € 44,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,11* | € 46,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 35,17* | € 46,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,24* | € 46,46* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,58* | € 51,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|