| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000271828 Herst.-Nr.: 107839 EAN/GTIN: 5733439107839 |
| |
|
| | |
| Etikettensatz 16St. B.125xH.10mm f.Art.Nr.871617 f.Sichtboxen, 16St. je Satz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 107839 | Werksnummer: | 4000795535 | Profil: | Satz mit 16 Stück | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 16St. B.125xH.10mm | Produktart: | Etikettensatz | Ausfuehrung: | f.Art.Nr.871617 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzfolie Sichtlagerkasten, Schutzfolie für Sichtlagerkasten, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkasten-Set, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, lagersichtbox raaco, etiketten rolle, sichtlagerkasten breite 125 mm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,26* | € 7,97* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,38* | € 8,01* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,64* | € 8,10* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,64* | € 8,38* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,52* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|