Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 102212 Kegelsenker DIN 334 D 60 Grad Nenn-D. 40 mm HSS Z.3 MK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 102212 Kegelsenker DIN 334 D 60 Grad Nenn-D. 40 mm HSS Z.3 MK3
RUKO 102212 Kegelsenker DIN 334 D 60 Grad Nenn-D. 40 mm HSS Z.3 MK3
RUKO 102212 Kegelsenker DIN 334 D 60 Grad Nenn-D. 40 mm HSS Z.3 MK3
RUKO 102212 Kegelsenker DIN 334 D 60 Grad Nenn-D. 40 mm HSS Z.3 MK3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000255349
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102212/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140003461
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334b
Kegelsenker DIN 334D 60Grad D.40mm HSS Z.3 MK3 RUKO HSS · DIN 334 D · 3 Schneiden · Senkwinkel 60 ° · mit Morsekegel · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,26mm/U
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
102212/RUKO
Werksnummer:
4000601578
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 40 mm
Norm:
DIN 334 D 60 °
Produktart:
Kegelsenker
Ausfuehrung:
Z.3 MK3
Weitere Suchbegriffe: din 334, kegelsenker ohne norm ruko
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 46,16*
€ 58,70*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,11*
€ 58,72*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 46,12*
€ 58,72*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 60,20*
1
€ 5,95*
ab € 47,42*
€ 62,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.