Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN 1009910 Pflasterspender aluderm-aluplast B160xH122xT57ca. mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
SÖHNGEN 1009910 Pflasterspender aluderm-aluplast B160xH122xT57ca. mm
SÖHNGEN 1009910 Pflasterspender aluderm-aluplast B160xH122xT57ca. mm
SÖHNGEN 1009910 Pflasterspender aluderm-aluplast B160xH122xT57ca. mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253707
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009910
EAN/GTIN:
     4250108801313
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
Pflasterspender aluderm-aluplast B160xH122xT57ca.mm SÖHNGEN Spender ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz · drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach · Pflaster einzeln hygienisch eingesiegelt · sichere, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung · Schutz vor Verschmutzung Inhalt: 115 Pflaster in 5 verschiedenen Abmessungen und Zuschnitten: je 30 aluderm®-aluplast Strips ca. 7,2 x 1,9 cm und ca. 7,2 x 2,5 cm 25 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverbände 20 aluderm®-aluplast Fingerverbände ca. 12 x 2 cm 10 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände, einzeln hygienisch eingesiegelt Miniblock Notfallversorgungsnachweis Weitere technische Eigenschaften: · Höhe ca.: 122mm · Breite ca.: 160mm · Tiefe ca.: 57mm
Weitere Informationen:
eClassID:
34030101
HerstellerNr:
1009910
Werksnummer:
4000386100
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,276000
Gewicht brutto Kg:
0,276000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B160xH122xT57ca. mm
Produktart:
Erste-Hilfe
Angebote (66)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 12,52*
€ 12,65*
1 Tag
332
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 15,14*
3 Tage
249
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,90*
€ 15,31*
1 Tag
332
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 12,03*
€ 15,38*
Lager 1955
332
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 13,41*
€ 17,64*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,64*
€ 20,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,59*
€ 19,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,53*
€ 18,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,08*
€ 17,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,88*
€ 17,71
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,41*
€ 15,96
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009182
ab € 8,70*
Zubehör
Söhngen
1009914
ab € 2,64*
Zubehör
Söhngen
1009911
ab € 2,37*
Zubehör
Söhngen
1009912
ab € 2,56*
Zubehör
Söhngen
1009913
ab € 3,81*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,23*
Zubehör
Söhngen
1009981
ab € 24,03*
Zubehör
Söhngen
1009920
ab € 18,26*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR10913
ab € 24,34*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,36*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,97*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,87*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.