Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATREND 3230 FB. 6310 Herrenhose Größe 56 dunkelgrau/schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRATREND 3230 FB. 6310 Herrenhose Größe 56 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3230 FB. 6310 Herrenhose Größe 56 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3230 FB. 6310 Herrenhose Größe 56 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3230 FB. 6310 Herrenhose Größe 56 dunkelgrau/schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253579
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     3230 FB. 6310
EAN/GTIN:
     4029148499244
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Herrenhose Gr.56 dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND 65% Polyester / 35% Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · Stretcheinsätze · Ringschlaufen für d
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
3230 FB. 6310
Werksnummer:
4000381188
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,795000
Gewicht brutto Kg:
0,795000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 56
Produktart:
Herrenhose
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,62*
€ 27,49*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 21,68*
€ 27,72*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 23,13*
€ 29,27*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 23,49*
€ 29,63*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 23,79*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
3230-FB.-6310
ab € 23,23*
Ähnlich
TERRAX
3230 FB. 6310
ab € 20,63*
Ähnlich
TERRAX
3230 FB. 6310
ab € 21,01*
Ähnlich
TERRAX
3230 FB. 6310
ab € 20,95*
Ähnlich
TERRAX
3230 FB. 6310
ab € 20,86*
Ähnlich
TERRAX
3230 FB. 6310
ab € 20,87*
Ähnlich
TERRAX
3230 FB. 6310
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.