Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATREND 3229 FB. 6310 Herrenlatzhose Größe 54 dunkelgrau/schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRATREND 3229 FB. 6310 Herrenlatzhose Größe 54 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3229 FB. 6310 Herrenlatzhose Größe 54 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3229 FB. 6310 Herrenlatzhose Größe 54 dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 3229 FB. 6310 Herrenlatzhose Größe 54 dunkelgrau/schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253530
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     3229 FB. 6310
EAN/GTIN:
     4029148499398
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Herrenlatzhose Gr.54 dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND 65% Polyester / 35% Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze · insgesamt 10 Taschen inkl. Stifttasche am Latz · verstellbare Träger mit praktischen Clip-Vers
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
3229 FB. 6310
Werksnummer:
4000381127
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,076000
Gewicht brutto Kg:
1,076000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 54
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose terratrend
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 27,65*
€ 34,49*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 27,64*
€ 34,84*
€ 4,90*
ab € 29,18*
€ 37,49*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 31,00*
€ 38,37*
4 Tage
10
€ 8,90*
ab € 33,32*
€ 40,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 27,52*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 27,65*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 27,44*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 29,19*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6310
ab € 20,73*
Ähnlich
TERRAX
3229 FB. 6351
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.