Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER DW022BC50 Don´t Worry Hose Free Größe 50 schwarz/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U.POWER DW022BC50 Don´t Worry Hose Free Größe 50 schwarz/carbon
U.POWER DW022BC50 Don´t Worry Hose Free Größe 50 schwarz/carbon
Artikel-Nr.:
     1955B-2000252953
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     DW022BC50
EAN/GTIN:
     8033546184790
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Don´t Worry Hose Free Gr.50 schwarz/carbon U.POWER 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 300 g/m² Twill · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Hammerschlaufe · Stretch-Einsätze im Kniebereich · doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und Stretch-E
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
DW022BC50
Werksnummer:
4000377752
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,890000
Gewicht brutto Kg:
0,890000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 50
Produktart:
Don´t Worry Hose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 35,31*
€ 45,19*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 40,40*
€ 51,85*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 40,02*
€ 51,90*
1
€ 5,95*
ab € 39,78*
€ 52,79*
2 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 41,80*
€ 53,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
DW022BC 46
ab € 35,26*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 48
ab € 35,14*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 52
ab € 35,32*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 54
ab € 35,26*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 56
ab € 39,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.