Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB 70086-20-50 Zunfthose KLAUS Größe 50 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB 70086-20-50 Zunfthose KLAUS Größe 50 schwarz
FHB 70086-20-50 Zunfthose KLAUS Größe 50 schwarz
FHB 70086-20-50 Zunfthose KLAUS Größe 50 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000252326
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70086-20-50
EAN/GTIN:
     4030646073478
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunfthose KLAUS Gr.50 schwarz FHB Zwirn-Doppel-Pilot (Englischleder) · 100% Baumwolle, ca. 520 g/m² · ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · FHB-Fünfecke aus Kunstleder · CORDURA®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 520g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
70086-20-50
Werksnummer:
4000375577
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,080000
Gewicht brutto Kg:
1,080000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 50
Produktart:
Zunfthose
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 59,58*
€ 71,69*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 59,89*
€ 72,44*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 60,05*
€ 72,52*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 60,24*
€ 72,86*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 63,78*
€ 79,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
70086-20-46
ab € 59,89*
Ähnlich
FHB
70086-20-48
ab € 59,49*
Ähnlich
FHB
70086-20-52
ab € 59,41*
Ähnlich
FHB
70086-20-54
ab € 59,47*
Ähnlich
FHB
70086-20-56
ab € 60,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.