| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000252309 Herst.-Nr.: 100547-940-C58 EAN/GTIN: 7322301620552 |
| |
|
| | |
| Handwerkerhose 288 PS25 Gr.C58 schwarz/grau FRISTADS Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, Verstärkungen: 100% Polyamid, ca. 290 g/m² · Stretchmaterial · aufgeraute Innenseite · ergonomisch geformte Knie · CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen · abgeschrägte Tasche mit großer Öffnung · auf die rechte Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Stifttasche · Beintasche mit Handytasche · D-Ring · 2 Hammerschlaufen · OEKO-TEX® zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m² Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 100547-940-C58 | Werksnummer: | 4000375536 | Länge netto mm: | 375,00 | Breite netto mm: | 275,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,954000 | Gewicht brutto Kg: | 0,954000 | Ursprungsland: | RU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | schwarz | Groesse: | Größe C58 | Produktart: | Handwerkerhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,20* | € 78,24* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,33* | € 78,27* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,41* | € 78,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,19* | € 82,11* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,78* | € 84,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|