Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9682-31 Funktionssocke Revolution Gr.36-39 anthrazit/gelb 54%PES/26%WV/10%CO/8%


Menge:  Paar  
Produktinformationen
9682-31 Funktionssocke Revolution Gr.36-39 anthrazit/gelb 54%PES/26%WV/10%CO/8%
9682-31 Funktionssocke Revolution Gr.36-39 anthrazit/gelb 54%PES/26%WV/10%CO/8%
9682-31 Funktionssocke Revolution Gr.36-39 anthrazit/gelb 54%PES/26%WV/10%CO/8%
Artikel-Nr.:
     1955B-2000252107
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     9682-31
EAN/GTIN:
     4033157179233
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Funktionssocke Revolution Gr.36-39 anthrazit/gelb 54% PES/26% WV/10% CO/8% 9682-31 lang · weicher Komfortbund · dri-release®: schneller Feuchtigkeitstransport von der Haut · rechte und linke Socke anatomisch angepasst · nicht rutschend · Plüschverstärkung im hinteren Schaftbereich · Hochferse verstärkt · Dehnungsausgleich gegen Faltenbildung · Spezialpolsterung für druckempfindliche Problemzonen · patentierte Belüftungskanäle · geeignet für Meindl-Schuhe und Air-Revolution®-Modelle · waschbar bis 30 °C

Materialzusammensetzung: 54 % Polyester/dri-release®, 26 % Schurwolle/Merino, 10 % Baumwolle, 8 % Polyamid, 2 % Elastan ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: lang, anatomisch angepasst · Material: 54 % Polyester/26 % Schurwolle/10% Baumwolle/8 % Polyamid/2 % Elastan
Weitere Informationen:
eClassID:
40010301
HerstellerNr:
9682-31
Werksnummer:
4000374863
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
MA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Socke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.