Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEINDL 3444-01-46 Freizeitschuh Toledo GTX Größe 46-11 schwarz Nubukleder Gore-T


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MEINDL 3444-01-46 Freizeitschuh Toledo GTX Größe 46-11 schwarz Nubukleder Gore-T
MEINDL 3444-01-46 Freizeitschuh Toledo GTX Größe 46-11 schwarz Nubukleder Gore-T
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251750
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     3444-01
EAN/GTIN:
     4033157553453
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Freizeitschuh Toledo GTX Gr.46 – 11 schwarz Leder Gore-Tex Innenfutter MEINDL Obermaterial: Nubukleder · Innenfutter: GORE-TEX · Fußbett: Air-Active® · griffige Sohle, Meindl Magic Trail · Gewicht: ca. 430 gWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Gore-Tex Innenfutter
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
3444-01
Werksnummer:
4000373716
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
1,530000
Gewicht brutto Kg:
1,530000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 46 – 11 schwarz
Produktart:
Freizeitschuh
Ausfuehrung:
Gore-Tex Innenfutter
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 113,91*
€ 136,08*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 113,94*
€ 136,22*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 114,24*
€ 136,82*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 119,29*
€ 143,60*
4 Tage
6
€ 4,99*
ab € 123,12*
€ 149,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,60*
€ 170,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,67*
€ 169,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,52*
€ 156,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,44*
€ 146,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,29*
€ 141,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-40
ab € 113,47*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-41,5
ab € 114,11*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-42
ab € 113,37*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-43
ab € 113,80*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-44
ab € 113,68*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-45
ab € 114,16*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-47
ab € 114,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.