Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Toledo GTX Gr.46 – 11 schwarz Leder Gore-Tex Innenfutter MEINDL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000373716
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3444-01-46
EAN/GTIN:
     4033157553453
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Obermaterial: Nubukleder · Innenfutter: GORE-TEX · Fußbett: Air-Active® · griffige Sohle, Meindl Magic Trail · Gewicht: ca. 430 g Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Gore-Tex Innenfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46-11
Material:
Nubukleder
Marke:
MEINDL
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 113,91*
€ 136,08*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 113,94*
€ 136,22*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 114,24*
€ 136,82*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 119,29*
€ 143,60*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 123,12*
€ 149,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,60*
€ 178,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,70*
€ 175,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,75*
€ 161,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,08*
€ 151,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 123,12*
€ 146,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-40
ab € 113,47*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-41,5
ab € 114,11*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-42
ab € 113,37*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-43
ab € 113,80*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-44
ab € 113,68*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-45
ab € 114,16*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-47
ab € 114,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.