Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMISBERG 52078-00-45 Sicherheitsstiefel Tibet Gr.45 schwarz Vollrindleder S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
REMISBERG 52078-00-45 Sicherheitsstiefel Tibet Gr.45 schwarz Vollrindleder S3
REMISBERG 52078-00-45 Sicherheitsstiefel Tibet Gr.45 schwarz Vollrindleder S3
REMISBERG 52078-00-45 Sicherheitsstiefel Tibet Gr.45 schwarz Vollrindleder S3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251465
Hersteller:
     Remisberg
Herst.-Nr.:
     52078-00-45
EAN/GTIN:
     4018949781146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Tibet Gr.45 schwarz/neongrün S3 EN20345 Leder REMISBERG nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Stahl · Norm: EN ISO 20345 auf Anfrage auch ab Größe 36 lieferbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
52078-00-45
Werksnummer:
4000372325
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,940000
Gewicht brutto Kg:
1,890000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 45 schwarz/neongrün
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
Vollrindleder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 70,73*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 56,79*
€ 72,01*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 57,34*
€ 72,08*
2 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 57,87*
€ 73,02*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 59,54*
€ 75,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,30*
€ 89,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,96*
€ 88,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,78*
€ 86,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,69*
€ 81,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 43,64*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-38
ab € 53,62*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-39
ab € 53,61*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-41
ab € 57,04*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-42
ab € 56,94*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-43
ab € 56,87*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-44
ab € 57,20*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-46
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.