Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 01.1010 Schlauchstück GEKA plus XK Messing Schlauchgröße 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 01.1010 Schlauchstück GEKA plus XK Messing Schlauchgröße 13 mm
GEKA 01.1010 Schlauchstück GEKA plus XK Messing Schlauchgröße 13 mm
GEKA 01.1010 Schlauchstück GEKA plus XK Messing Schlauchgröße 13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249726
Herst.-Nr.:
     40101 XK
EAN/GTIN:
     4015933022162
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schlauchstück GEKA plus XK MS Schl.-Gr.13mm GEKA mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR · für Trinkwasser geeignet · schützt vor Schmutznestern zwischen Schlauchseele und Schlauchstutzen · keine Totraumbildung, da höchster Sicherheits- und Hygienestandard · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
37110491
HerstellerNr:
40101 XK
Werksnummer:
4000351143
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messing Schlauchgröße 13 mm
Produktart:
Schlauchstück
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,71*
€ 10,15*
Lager 1955
45
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,84*
€ 10,20*
4 Tage
65
5
pro Stück
€ 8,90*
ab € 7,89853*
€ 10,27853*
1 Tag
45
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,05*
€ 10,48*
1 Tag
32
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,13*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,15*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,64*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,48*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.1110
ab € 2,48*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.