Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 17.0784 1/3-Schlauchverschraubung GEKA plus Messing Schlauchgröße 25 mm Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEKA 17.0784 1/3-Schlauchverschraubung GEKA plus Messing Schlauchgröße 25 mm Au
GEKA 17.0784 1/3-Schlauchverschraubung GEKA plus Messing Schlauchgröße 25 mm Au
GEKA 17.0784 1/3-Schlauchverschraubung GEKA plus Messing Schlauchgröße 25 mm Au
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249687
Herst.-Nr.:
     78/4SK
EAN/GTIN:
     4015933026719
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
1/3-Schlauchverschraubung GEKA plus MS Schl.-Gr.25mm AG 1 Zoll GEKA Messing · schwere Ausführung · flachdichtend · mit Sechskant · einteilig
Weitere Informationen:
eClassID:
37110401
HerstellerNr:
78/4SK
Werksnummer:
4000351075
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
42,00
Höhe netto mm:
42,00
Gewicht netto Kg:
0,124000
Gewicht brutto Kg:
0,124000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messing Schlauchgröße 25 mm
Produktart:
1/3-Schlauchverschraubung
Ausfuehrung:
Außengewinde 1 ?
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,27*
€ 5,60*
2 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 5,62*
4 Tage
54
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,81*
€ 5,81*
Lager 1955
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 5,88*
4 Tage
90
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,71*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0411825
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.