Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/3-Schlauchverschraubung GEKA plus MS Schl.-Gr.25mm AG 1 Zoll GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bradas GK78/4SK Gartengerät/-zubehör
Bradas GK78/4SK Gartengerät/-zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-4000351075
Herst.-Nr.:
     17,0784
EAN/GTIN:
     4015933026719
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
Messing · schwere Ausführung · flachdichtend · mit Sechskant · einteilig
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
25 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1 ″
Außengewinde mm:
33,25 mm
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Außengewinde:
1 ″
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchstutzen, Schlauchverschraubung, hahnanschluss messing 1", hahnanschluss messing, hahnanschluss, Gardena, Geka, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchverschraubungen, Schnellkupplungen, Verschraubung, Verschraubungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,27*
€ 5,60*
Lager 1498
90
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 5,62*
3 Tage
54
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,81*
€ 5,81*
5 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 5,88*
3 Tage
90
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,71*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0411825
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.