Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSA ABLOY -6904 Sicherheits-Winkelschließblech 69 Stärke 3 mm Stahl weiß DIN re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSA ABLOY -6904 Sicherheits-Winkelschließblech 69 Stärke 3 mm Stahl weiß DIN re
ASSA ABLOY -6904 Sicherheits-Winkelschließblech 69 Stärke 3 mm Stahl weiß DIN re
ASSA ABLOY -6904 Sicherheits-Winkelschließblech 69 Stärke 3 mm Stahl weiß DIN re
Artikel-Nr.:
     1955B-2000248924
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     -6904
EAN/GTIN:
     4042203173583
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Sicherh.-Winkelschließbl.069 S.3mm STA weiß DIN R ASSA ABLOY mit Fallen- und Riegelausschnitt · Meterrissmarkierung · 3 mm Materialdicke · mit zusätzlicher Befestigungsbohrung · für gängige eff-eff-Standard-Türöffnermodelle außer ProFix®-Varianten Weitere technische Eigenschaften: · Schließblechausführung: Winkelschließblech · passend für: E-Öffner
Weitere Informationen:
eClassID:
22289101
HerstellerNr:
-6904
Werksnummer:
3324034074
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
38,00
Höhe netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Stärke 3 mm
Produktart:
Sicherheits-Winkelschließblech
Ausfuehrung:
DIN rechts
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 14,61*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 10,42*
€ 14,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 10,55*
€ 14,80*
26 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,01*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,45*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
-------06904-04
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.