| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000248771 Herst.-Nr.: 100018 EAN/GTIN: 4012432602307 |
| |
|
| | |
| RR-Einsteckschl.PZW 24/40/92/8mm DIN L/R VA Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts verwendbar · Anschlagrichtung umstellbar · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 8 mm Klemmnuss · Falle und Riegel vernickelt · Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhandenWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Metall· Stulpbreite: 24mm· Wechsel: mit Wechsel· Lochung: PZW Weitere Informationen: | | eClassID: | 23190101 | HerstellerNr: | 100018 | Werksnummer: | 3324024252 | Länge netto mm: | 265,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,580000 | Gewicht brutto Kg: | 0,580000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | PZW 24/40/92/8 mm DIN links / rechts | Produktart: | Rohrrahmen-Einsteckschloss | Ausfuehrung: | Riegelausschluss 21 mm 245 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,27* | € 22,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,45* | € 22,87* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,48* | € 22,87* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,55* | € 23,11* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,39* | € 24,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|