Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEVER 10047235 Rohrrahmen-Einsteckschloss PZW 24/35/72/8 mm DIN links / rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEVER 10047235 Rohrrahmen-Einsteckschloss PZW 24/35/72/8 mm DIN links / rechts
BEVER 10047235 Rohrrahmen-Einsteckschloss PZW 24/35/72/8 mm DIN links / rechts
BEVER 10047235 Rohrrahmen-Einsteckschloss PZW 24/35/72/8 mm DIN links / rechts
Artikel-Nr.:
     1955B-2000248640
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     10047235
EAN/GTIN:
     4002730115470
Suchbegriffe:
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
RR-Einsteckschl.PZW 24/35/72/8mm DIN L/R verz.Riegelausschl.11mm 244mm BEVER PZW Ausführung · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · verzinkt · Stulplänge 244 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts verwendbar · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Metall· Stulpbreite: 24mm· Wechsel: mit Wechsel· Lochung: PZW
Weitere Informationen:
eClassID:
23190101
HerstellerNr:
10047235
Werksnummer:
3322099052
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
PZW 24/35/72/8 mm DIN links / rechts
Produktart:
Rohrrahmen-Einsteckschloss
Ausfuehrung:
Riegelausschluss 11 mm 244 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 24,68*
€ 31,83*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 24,76*
€ 31,98*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 25,29*
€ 32,47*
1
€ 7,95*
ab € 24,83*
€ 33,00*
4 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 26,05*
€ 33,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bever & Klophaus
10047230
ab € 24,26*
Ähnlich
Bever & Klophaus
10047240
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.