Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB 0 38 3878 00000 6204 Bodentürpuffer 38 3878 Ø 48 mm Höhe 24 mm Edelstahl mat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSB 0 38 3878 00000 6204 Bodentürpuffer 38 3878 Ø 48 mm Höhe 24 mm Edelstahl mat
FSB 0 38 3878 00000 6204 Bodentürpuffer 38 3878 Ø 48 mm Höhe 24 mm Edelstahl mat
FSB 0 38 3878 00000 6204 Bodentürpuffer 38 3878 Ø 48 mm Höhe 24 mm Edelstahl mat
FSB 0 38 3878 00000 6204 Bodentürpuffer 38 3878 Ø 48 mm Höhe 24 mm Edelstahl mat
Artikel-Nr.:
     1955B-2000248455
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3878 00000 6204
EAN/GTIN:
     4015354326122
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bodentürpuffer 38 3878 D.48mm H.24mm VA ma Dübelmontage FSB Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und Dübel · Ø 48 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23270202
HerstellerNr:
0 38 3878 00000 6204
Werksnummer:
3316002005
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 48 mm Höhe 24 mm
Produktart:
Bodentürpuffer
Ausfuehrung:
Dübelmontage
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 20,49*
1
€ 7,95*
ab € 14,76*
€ 20,60*
1 Tag
23
1
€ 5,50*
ab € 15,86*
€ 21,12*
3 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 16,60*
€ 22,05*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 16,83*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3880 00004 6204
ab € 20,80*
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3880 00003 6204
ab € 22,18*
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3880 00002 6204
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.