Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN L600.B90.200 Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 800 kg Gu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS ROLLEN L600.B90.200 Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 800 kg Gu
BS ROLLEN L600.B90.200 Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 800 kg Gu
BS ROLLEN L600.B90.200 Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 800 kg Gu
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247664
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L600.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104412
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlastlenkrolle D.200mm Trgf.800kg Guß-PU 135mm 110mm BS ROLLEN stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
eClassID:
21079101
HerstellerNr:
L600.B90.200
Werksnummer:
3000275931
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
3,600000
Gewicht brutto Kg:
3,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 800 kg
Produktart:
Schwerlastlenkrolle
Ausfuehrung:
135 mm 110 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 42,45*
€ 52,23*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 42,45*
€ 52,25*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 42,87*
€ 52,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,85*
€ 52,63*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 45,94*
€ 56,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,63*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 20,98*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,43*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,90*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.125
ab € 30,38*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.150
ab € 34,36*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.125
ab € 33,66*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 37,66*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.150
ab € 37,73*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,87*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 42,78*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 69,22*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 75,20*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,87*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 34,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.