| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000247510 Herst.-Nr.: L420.B31.150 EAN/GTIN: 4021885094904 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle D.150mm Trgf.240kg m.Festst.PU 135x110mm rot BS ROLLEN Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech · verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan rot 98 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Rolle: rot · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21079101 | HerstellerNr: | L420.B31.150 | Werksnummer: | 3000275563 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,562000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 240 kg | Produktart: | Lenkrolle | Ausfuehrung: | Platte L135xB110mm Farbe Rolle rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,02* | € 30,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,37* | € 30,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,77* | € 31,24* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,84* | € 31,37* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,25* | € 31,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|