Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.150mm Trgf.240kg m.Festst.PU 135x110mm rot BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275563
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B31.150
EAN/GTIN:
     4021885094904
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech · verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan rot 98 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: rot· Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
190 mm
Tragfähigkeit:
240 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 23,02*
€ 30,48*
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 22,37*
€ 30,63*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 23,77*
€ 31,24*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 23,84*
€ 31,37*
3 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 24,25*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B31.150
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.