Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 000124300Z Kreuzgehänge L.300 x 50xB.90 x 33x Stahl blau verzinkt leich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORMANN 000124300Z Kreuzgehänge L.300 x 50xB.90 x 33x Stahl blau verzinkt leich
VORMANN 000124300Z Kreuzgehänge L.300 x 50xB.90 x 33x Stahl blau verzinkt leich
VORMANN 000124300Z Kreuzgehänge L.300 x 50xB.90 x 33x Stahl blau verzinkt leich
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246807
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000124300Z
EAN/GTIN:
     4003984320528
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
vormann kreuzgehänge
Kreuzgehänge L.300 x 50xB.90 x 33x STA leicht Vormann Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23220301
HerstellerNr:
000124300Z
Werksnummer:
3000272401
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,302000
Gewicht brutto Kg:
0,302000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
L.300 x 50xB.90 x 33x
Produktart:
Kreuzgehänge
Ausfuehrung:
leicht
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
30
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,11*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 1,399*
€ 2,2398*
1 Tag
53
1
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 2,24*
2 Tage
73
10
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,29*
Lager 1955
53
1
€ 5,99*
ab € 1,5587*
€ 2,494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,494*
€ 2,96786
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,4763*
€ 2,9468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,4687*
€ 2,93775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1387*
€ 2,54505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0887*
€ 2,48555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0087*
€ 2,39035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9187*
€ 2,28325
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5587*
€ 1,85485
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000124200Z
ab € 1,18*
Ähnlich
August Vormann
000124250Z
ab € 1,30*
Ähnlich
August Vormann
000126400Z
ab € 2,76*
Ähnlich
August Vormann
000126500Z
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.