Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge L.300 x 50xB.90 x 33x STA leicht Vormann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272401
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000124300Z
EAN/GTIN:
     4003984320528
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
vormann kreuzgehänge
Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
300 x 50 mm
Ausführung:
leicht
Breite:
90 x 33 mm
Gewerbebreite:
33 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
30
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,11*
Lager 1690
39
1
€ 5,99*
ab € 1,399*
€ 2,2398*
2 Tage
53
1
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 2,24*
3 Tage
73
10
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,29*
4 Tage
53
1
€ 4,99*
ab € 1,5314*
€ 2,4315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2398*
€ 2,66536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,2397*
€ 2,66524
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,2396*
€ 2,66512
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,2395*
€ 2,66501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2394*
€ 2,66489
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,2393*
€ 2,66477
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,2392*
€ 2,66465
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,2391*
€ 2,66453
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,239*
€ 2,66441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,929*
€ 2,29551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,879*
€ 2,23601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,799*
€ 2,14081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,729*
€ 2,05751
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,399*
€ 1,66481
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000124200Z
ab € 1,18*
Ähnlich
August Vormann
000124250Z
ab € 1,30*
Ähnlich
August Vormann
000126400Z
ab € 2,76*
Ähnlich
August Vormann
000126500Z
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.