Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 000066400Z Ladenband B.37mm L.400x37mm STA blau verz.halbschwer VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORMANN 000066400Z Ladenband B.37mm L.400x37mm STA blau verz.halbschwer VORMANN
VORMANN 000066400Z Ladenband B.37mm L.400x37mm STA blau verz.halbschwer VORMANN
VORMANN 000066400Z Ladenband B.37mm L.400x37mm STA blau verz.halbschwer VORMANN
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246767
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000066400Z
EAN/GTIN:
     4003984320115
Suchbegriffe:
Ladenband
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
vormann ladenband
Ladenband B.37mm L.400mm S.5mm STA blau verz.halbschwer VORMANN halbschwer · Stahl · blau verzinkt · passend für 13 mm Stift-Ø Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23240501
HerstellerNr:
000066400Z
Werksnummer:
3000272361
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,567000
Gewicht brutto Kg:
0,567000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 400 mm Stärke 5 mm
Norm:
Breite 37 mm
Produktart:
Ladenband
Ausfuehrung:
Stahl blau verzinkt
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, ladenband 400 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 3,07*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 2,2824*
€ 3,0732*
24 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,39*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,8611*
€ 3,8711*
1
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8711*
€ 4,60661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7611*
€ 4,47571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5711*
€ 4,24961
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8611*
€ 3,40471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,711* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.