Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband B.37mm L.400mm S.5mm STA blau verz.halbschwer VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272361
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000066400Z
EAN/GTIN:
     4003984320115
Suchbegriffe:
Ladenband
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
vormann ladenband
halbschwer · Stahl · blau verzinkt · passend für 13 mm Stift-Ø
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
1/3 rund
Stärke:
5 mm
Breite:
37 mm
Länge:
400 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Materialstärke:
5 mm
Marke:
VORMANN
Ausführung:
halbschwer
Material:
Stahl
passend für:
13 mm Stift-Ø
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, ladenband 400 mm, Band, Bänder, Ladenbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 3,06*
Lager 1690
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 2,2824*
€ 3,0732*
22 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,36*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,8611*
€ 3,8611*
1
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0732*
€ 3,65711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0331*
€ 3,60939
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,033*
€ 3,60927
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,0329*
€ 3,60915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8328*
€ 3,37103
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,8327*
€ 3,37091
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,8326*
€ 3,37079
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,8325*
€ 3,37068
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,8324*
€ 3,37056
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2824*
€ 2,71606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,732* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.