Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMB 4100124 Magnetschnäpper 4100 Kunststoff weiß 4 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
BMB 4100124 Magnetschnäpper 4100 Kunststoff weiß 4 kg
BMB 4100124 Magnetschnäpper 4100 Kunststoff weiß 4 kg
BMB 4100124 Magnetschnäpper 4100 Kunststoff weiß 4 kg
BMB 4100124 Magnetschnäpper 4100 Kunststoff weiß 4 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246528
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     4100124
EAN/GTIN:
     4048563075048
Suchbegriffe:
Fenster Magnetschnäpper
Fenster Schnäpper
Fensterschnäpper
Magnetschnäpper
Magnetschnäpper 4100 Ku.weiß 4kg BMB mit Gegenplatte starr · Lochabstand 38 mm · einstellbar über Langloch · Gegenplatte 35 x 12 mm · 1 Loch · Gehäuse aus Kunststoff · Gegenplatte aus Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: zum Anschrauben
Weitere Informationen:
eClassID:
23250102
HerstellerNr:
4100124
Werksnummer:
3000271724
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Magnetschnäpper
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2972*
€ 0,428*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 14,72*
€ 20,83*
23 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 20,94*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,30*
€ 22,56*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 16,71*
€ 24,49*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
ab € 22,84*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 112719
ab € 0,3766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.