Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschnäpper 4100 Ku.braun 4-5kg BMB


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000271727
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     402 112719
EAN/GTIN:
     4048563075154
Suchbegriffe:
Fenster Magnetschnäpper
Fenster Schnäpper
Fensterschnäpper
Lochplatte
mit Gegenplatte starr · Lochabstand 38 mm · einstellbar über Langloch · Gegenplatte 45 x 12 mm · 2 Löcher · Gehäuse aus Kunststoff · Gegenplatte aus Stahl · Haftkraft 4-5 kgWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Haftkraft:
4-5 kg
Breite:
46 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
13,5 mm
Marke:
BMB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3766*
€ 0,5274*
Lager 1498
2
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 18,85*
€ 25,80*
23 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 25,94*
6 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 20,91*
€ 28,65*
5 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 22,622*
€ 30,922*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,80*
€ 30,702
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,377* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
ab € 22,84*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114084
ab € 0,2972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.