Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnklebeband PVC, Vorsicht Glas Länge 66 m, Breite 48 mm rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnklebeband PVC, Vorsicht Glas Länge 66 m, Breite 48 mm rot
Warnklebeband PVC, Vorsicht Glas Länge 66 m, Breite 48 mm rot
Warnklebeband PVC, Vorsicht Glas Länge 66 m, Breite 48 mm rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246201
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     248082
EAN/GTIN:
     5060288740017
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PVC-Band
Warnklebeband PVC PVC,Vorsicht Glas L.66 m,B.48mm rot Rl.ENVIROPACK Verschließen und Kennzeichnen in einem Arbeitsgang · mit 1-farbiger schwarzer Schrift · leise abrollend · reißfest und gut klebend Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 48mm · Länge: 66m · Bandstärke: 0,055mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
eClassID:
23330201
HerstellerNr:
248082
Werksnummer:
3000265560
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,268000
Gewicht brutto Kg:
0,268000
Ursprungsland:
GR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Produktart:
Warnklebeband PVC
Ausfuehrung:
rot
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
492
15
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,55*
3 Tage
348
1
€ 5,99*
ab € 3,73*
€ 5,71*
1 Tag
492
1
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 5,74*
2 Tage
479
1
€ 4,99*
ab € 4,02*
€ 5,99*
Lager 1955
485
1
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 6,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,34*
€ 7,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,06273* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001
ab € 12,67*
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
k.A.
5060288740031
ab € 7,07*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,16*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,79*
Zubehör
k.A.
902222
ab € 7,76*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.