Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURMANN 692116 Handabroller Standard K216 Kunststoff grün/weiß für Bandbreite 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURMANN 692116 Handabroller Standard K216 Kunststoff grün/weiß für Bandbreite 50
BURMANN 692116 Handabroller Standard K216 Kunststoff grün/weiß für Bandbreite 50
BURMANN 692116 Handabroller Standard K216 Kunststoff grün/weiß für Bandbreite 50
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246197
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000265550
EAN/GTIN:
     8005884005013
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Handabroller Stand.K216 Ku.grün/weiß f.Band-B.50mm Kunststoff · für Verpackungsband 66 m : 50 mm · mit RollbremseWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
24230401
HerstellerNr:
3000265550
Werksnummer:
3000265550
Länge netto mm:
265,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Handabroller
Ausfuehrung:
für Bandbreite 50 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
283
€ 5,59*
ab € 5,07*
€ 7,04*
Lager 1955
403
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 7,36*
4 Tage
302
€ 5,99*
ab € 5,24*
€ 7,39*
3 Tage
403
€ 4,99*
ab € 5,35*
€ 7,52*
€ 7,95*
ab € 5,44*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1018295
ab € 6,73*
Ähnlich
k.A.
K20B 692013
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.