| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000265550 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1021109 EAN/GTIN: 8005884005013 |
| |
|
| | |
| Kunststoff · für Verpackungsband 66 m : 50 mm · mit Rollbremse Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | für Bandbreite: | 50 mm | Farbe: | grün/weiß | Marke: | BURMANN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, klebebandabroller handgerät für rollen bis 50mm x 66m, filamentabroller 50 mm, handabroller, 4025648603587, Abroller, Packband, Tesafilm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 5,07* | € 7,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,31* | € 7,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,24* | € 7,39* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 5,35* | € 7,52* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,44* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|