Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 123 Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl vernickelt Gr.33 125 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FRIDAVO 123 Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl vernickelt Gr.33 125 mm
FRIDAVO 123 Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl vernickelt Gr.33 125 mm
FRIDAVO 123 Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl vernickelt Gr.33 125 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245058
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4015912331230
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA vern.Gr.33 125mm dop.wirkend nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend paarweise verpackt
Weitere Informationen:
eClassID:
23220301
HerstellerNr:
123
Werksnummer:
3000255422
Länge netto mm:
169,00
Breite netto mm:
103,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,867000
Gewicht brutto Kg:
1,867000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralfederpendeltürband
Ausfuehrung:
doppelt wirkend
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 59,08*
€ 75,26*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 58,64*
€ 75,33*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 61,89*
€ 79,95*
€ 5,95*
ab € 63,95*
€ 84,07*
4 Tage
4
€ 7,99*
ab € 67,38*
€ 85,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,04*
€ 86,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,47*
€ 82,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,96*
€ 79,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,64*
€ 69,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,70*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 44,87*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 67,43*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,14*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,97*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 97,52*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 126,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.