Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 120 Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl blank Gr.30 100 mm doppe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FRIDAVO 120 Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl blank Gr.30 100 mm doppe
FRIDAVO 120 Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl blank Gr.30 100 mm doppe
FRIDAVO 120 Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl blank Gr.30 100 mm doppe
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245043
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     120
EAN/GTIN:
     4015912301202
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA blk Gr.30 100mm dop.wirkend nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend paarweise verpackt
Weitere Informationen:
eClassID:
23220301
HerstellerNr:
120
Werksnummer:
3000255401
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,060000
Gewicht brutto Kg:
1,086000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralfederpendeltürband
Ausfuehrung:
doppelt wirkend
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 26,66*
€ 35,40*
Lager 1955
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 26,87*
€ 35,58*
3 Tage
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 27,54*
€ 36,19*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 30,00*
€ 40,64*
1 Tag
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 32,25*
€ 42,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,80*
€ 41,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,12*
€ 39,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,84*
€ 37,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,87*
€ 31,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,52*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 29,68*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 37,19*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 34,46*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,52*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 43,70*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 51,27*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 63,71*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 100,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.