Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA blk Gr.30 100mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000255401
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     120
EAN/GTIN:
     4015912301202
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
30
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Belastungswert bis:
22 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 26,70*
€ 35,57*
7 Tage
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 26,88*
€ 35,75*
Lager 1736
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 27,38*
€ 36,35*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 30,05*
€ 40,79*
2 Tage
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 32,28*
€ 42,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,35*
€ 43,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,83*
€ 39,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,97*
€ 36,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,38*
€ 32,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,52*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 29,79*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 37,14*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 34,46*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,80*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 43,55*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 51,28*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 63,71*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 101,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.