Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 2791619 Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P Aluminium F1 SK/OL 78 mm DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 2791619 Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P Aluminium F1 SK/OL 78 mm DIN
HOPPE 2791619 Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P Aluminium F1 SK/OL 78 mm DIN
HOPPE 2791619 Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P Aluminium F1 SK/OL 78 mm DIN
HOPPE 2791619 Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P Aluminium F1 SK/OL 78 mm DIN
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244474
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2791619
EAN/GTIN:
     4012789195644
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P Alu.F1 SK/OL 78mm DIN L/R HOPPE Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · Entfernung 78 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gebrauchskategorie: 3· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 59mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
2791619
Werksnummer:
3000252610
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Langschildgarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 14,60*
€ 21,26*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 15,33*
€ 21,31*
4 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 15,34*
€ 21,52*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 17,43*
€ 24,02*
2 Tage
21
1
€ 7,99*
ab € 17,95*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2805321
ab € 12,65*
Ähnlich
Hoppe
2805339
ab € 13,28*
Ähnlich
Hoppe
2805718
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.