Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 2805401 Kurzschildgarnitur Tôkyô 1710/273KP Aluminium F1 SK/OL abgerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 2805401 Kurzschildgarnitur Tôkyô 1710/273KP Aluminium F1 SK/OL abgerundet
HOPPE 2805401 Kurzschildgarnitur Tôkyô 1710/273KP Aluminium F1 SK/OL abgerundet
HOPPE 2805401 Kurzschildgarnitur Tôkyô 1710/273KP Aluminium F1 SK/OL abgerundet
HOPPE 2805401 Kurzschildgarnitur Tôkyô 1710/273KP Aluminium F1 SK/OL abgerundet
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244464
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2805401
EAN/GTIN:
     4012789204766
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Kurzschildgarnitur Tôkyô 1710/273KP Alu.F1 SK/OL rd Drückergrt.HOPPE Innentür-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8mm-Vollstift) · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts Entfernung 72 mm, En
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
2805401
Werksnummer:
3000252600
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,470000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
F1
Produktart:
Kurzschildgarnitur
Ausfuehrung:
Drückergarnitur
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 20,27*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,21*
€ 20,37*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,51*
€ 20,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,62*
€ 20,63*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,47*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2805515
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.