| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000244055 Herst.-Nr.: B-06150-25-R-8 EAN/GTIN: 4015540735417 |
| |
|
| | |
| Behörden-Einsteckschloss 0615 PZW 24/65/72/8mm DIN R VA rd Kl 5 BKS PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 5 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp Edelstahl · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Stulp: Edelstahl· Wechsel: mit Wechsel· Norm: DIN 18251· Stulpausführung: abgerundet· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 23190101 | HerstellerNr: | B-06150-25-R-8 | Werksnummer: | 3000251558 | Länge netto mm: | 235,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,912000 | Gewicht brutto Kg: | 0,912000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | PZW 24/65/72/8 mm DIN rechts | Produktart: | Behörden-Einsteckschloss | Ausfuehrung: | Klasse 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,26* | € 27,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,00* | € 32,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,41* | € 33,96* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,00* | € 34,64* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,59* | € 36,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|