Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEVER 1022R102430 Rohrrahmen-Einsteckschloss PZW 24/30/92/10 mm DIN links / rec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEVER 1022R102430 Rohrrahmen-Einsteckschloss PZW 24/30/92/10 mm DIN links / rec
BEVER 1022R102430 Rohrrahmen-Einsteckschloss PZW 24/30/92/10 mm DIN links / rec
BEVER 1022R102430 Rohrrahmen-Einsteckschloss PZW 24/30/92/10 mm DIN links / rec
BEVER 1022R102430 Rohrrahmen-Einsteckschloss PZW 24/30/92/10 mm DIN links / rec
Artikel-Nr.:
     1955B-2000243938
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     1022R2430
EAN/GTIN:
     4002730119782
Suchbegriffe:
Renovierungsschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
RR-Einsteckschl.PZW 24/30/92/10mm DIN L/R VA Riegelausschl.22mm 340mm BEVER PZW Ausführung · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · verzinkt · mit Renovierungs-Stulp, extra lang 340mm, kürzbar · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · DIN links / rechts verwendbar · Falle und Riegel vernickelt · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Metall· Stulpbreite: 24mm· Wechsel: mit Wechsel· Lochung: PZW
Weitere Informationen:
eClassID:
23190101
HerstellerNr:
1022R2430
Werksnummer:
3000251215
Länge netto mm:
341,00
Breite netto mm:
76,00
Höhe netto mm:
29,00
Gewicht netto Kg:
0,751000
Gewicht brutto Kg:
0,751000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
PZW 24/30/92/10 mm DIN links / rechts
Produktart:
Rohrrahmen-Einsteckschloss
Ausfuehrung:
Riegelausschluss 22 mm 340 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 29,81*
€ 38,76*
Lager 1955
19
1
€ 5,99*
ab € 29,91*
€ 38,96*
3 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 30,22*
€ 39,17*
1 Tag
19
1
€ 5,50*
ab € 30,79*
€ 39,94*
1
€ 5,95*
ab € 30,64*
€ 40,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bever & Klophaus
1022R102435
ab € 29,72*
Ähnlich
Bever & Klophaus
1022R102440
ab € 30,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.