Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS S4000013 Winkelschließblech S400 Stahl silber Breite 20 mm Länge 90 mm känti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS S4000013 Winkelschließblech S400 Stahl silber Breite 20 mm Länge 90 mm känti
BKS S4000013 Winkelschließblech S400 Stahl silber Breite 20 mm Länge 90 mm känti
BKS S4000013 Winkelschließblech S400 Stahl silber Breite 20 mm Länge 90 mm känti
BKS S4000013 Winkelschließblech S400 Stahl silber Breite 20 mm Länge 90 mm känti
Artikel-Nr.:
     1955B-2000243757
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4000013
EAN/GTIN:
     4016248780136
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließbl.S400 STA silber B.20mm L.90mm ktg.T.8mm BKS geeignet für leichte Beanspruchung · DIN L / DIN R verwendbar · verwendbar für Schloss 1307
Weitere Informationen:
eClassID:
22289101
HerstellerNr:
S4000013
Werksnummer:
3000250802
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
63,00
Höhe netto mm:
43,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelschließblech
Ausfuehrung:
Tiefe 8 mm DIN links / rechts
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,66*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 7,81*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,42*
€ 7,85*
1
€ 7,95*
ab € 5,63*
€ 8,39*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,82*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.