Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS S4910025 Schließblech S491 Edelstahl Breite 24 x Länge 243 mm käntig DIN lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS S4910025 Schließblech S491 Edelstahl Breite 24 x Länge 243 mm käntig DIN lin
BKS S4910025 Schließblech S491 Edelstahl Breite 24 x Länge 243 mm käntig DIN lin
BKS S4910025 Schließblech S491 Edelstahl Breite 24 x Länge 243 mm käntig DIN lin
BKS S4910025 Schließblech S491 Edelstahl Breite 24 x Länge 243 mm käntig DIN lin
Artikel-Nr.:
     1955B-2000243687
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4910025
EAN/GTIN:
     4016248740253
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließbl.VA B.24xL.243mm ktg.DIN L/R fl.BKS für Rohrrahmenschloss 1205 · Breite 24 mm, · Länge 243 mm · Rs / Ls verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: flach
Weitere Informationen:
eClassID:
23220101
HerstellerNr:
S4910025
Werksnummer:
3000250566
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,096000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schließblech
Ausfuehrung:
DIN links / rechts flach
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 14,25*
1 Tag
19
1
€ 5,50*
ab € 10,84*
€ 14,32*
1 Tag
19
6
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 15,11*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 11,57*
€ 15,42*
Lager 1955
19
1
€ 5,99*
ab € 13,55*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4120026
ab € 1,53*
Ähnlich
BKS
S4120008
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.