| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000240863 Herst.-Nr.: 111FG.6 90 EAN/GTIN: 4014884643020 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff 111FG.6 30mm Ku.90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Weitere Informationen: | | eClassID: | 23240301 | HerstellerNr: | 111FG.6 90 | Werksnummer: | 3000205787 | Länge netto mm: | 165,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Fenstergriff | Ausfuehrung: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,36* | € 18,63* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,18* | € 18,75* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,33* | € 18,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,47* | € 19,04* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,04* | € 20,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|