Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 111FG.6 30mm Ku.90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000205787
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111FG.6 90
EAN/GTIN:
     4014884643020
Suchbegriffe:
Fenstergriff
hewi fenstergriff
fenstergriff
fenstergriff 30 mm
aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Artikel: HEWI 111FG.6Weitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 120mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 12mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
90 tiefschwarz
Stiftvorstand:
30 mm
Farb-Nr.:
90
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
72 mm
Griff-Ø:
20 mm
Sockelbreite:
32 mm
Ausführung:
Standard
Rastung:
90 °
Modell:
111FG.6 30mm
Prüfung:
RAL-RG 607/9
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 18,80*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,26*
€ 18,94*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,41*
€ 19,04*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 13,4779*
€ 19,1379*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,05*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.