Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 111R01.110 99 Kurzschildgarnitur 111R01.110 99 Kunststoff 99 BB abgerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 111R01.110 99 Kurzschildgarnitur 111R01.110 99 Kunststoff 99 BB abgerundet
HEWI 111R01.110 99 Kurzschildgarnitur 111R01.110 99 Kunststoff 99 BB abgerundet
HEWI 111R01.110 99 Kurzschildgarnitur 111R01.110 99 Kunststoff 99 BB abgerundet
HEWI 111R01.110 99 Kurzschildgarnitur 111R01.110 99 Kunststoff 99 BB abgerundet
Artikel-Nr.:
     1955B-2000239798
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111R01.110 99
EAN/GTIN:
     4014885305118
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Kurzschildgarnitur 111R01.110 99 Ku.99 BB rd Drückergrt.HEWI in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführ
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
111R01.110 99
Werksnummer:
3000204496
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,710000
Gewicht brutto Kg:
0,710000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
99
Produktart:
Kurzschildgarnitur
Ausfuehrung:
Drückergarnitur
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 58,00*
€ 74,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,14*
€ 74,83*
3 Tage
93
€ 6,99*
ab € 58,20*
€ 74,91*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 75,18*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,60*
€ 78,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.