Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur 111R01.110 99 Ku.99 BB rd Drückergrt.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000204496
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111R01.110 99
EAN/GTIN:
     4014885305118
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mmLagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen.Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke.Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 mm · Drückerlänge 138 mm · Drückergarnitur · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: R-Technik· Entfernung: 72mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
99 reinweiß
Lochung:
BB
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abdeckung:
abgerundet
Farbe:
99
Breite:
46 mm
Länge:
168 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
11 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
111R01.110 99
für Türstärke:
38,1-48,0 mm
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 58,00*
€ 74,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,14*
€ 74,83*
3 Tage
93
€ 6,99*
ab € 58,20*
€ 74,91*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 75,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,60*
€ 78,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.