Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 3285718 Fenstergriff New York 0810SV/U10 Aluminium 35 mm F9016 / verkehrsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 3285718 Fenstergriff New York 0810SV/U10 Aluminium 35 mm F9016 / verkehrsw
HOPPE 3285718 Fenstergriff New York 0810SV/U10 Aluminium 35 mm F9016 / verkehrsw
HOPPE 3285718 Fenstergriff New York 0810SV/U10 Aluminium 35 mm F9016 / verkehrsw
HOPPE 3285718 Fenstergriff New York 0810SV/U10 Aluminium 35 mm F9016 / verkehrsw
Artikel-Nr.:
     1955B-2000239302
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3285718
EAN/GTIN:
     4012789518047
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff NY 0810SV/U10 Alu.F9016/verkehrsweiß 35mm selbstsperrend HOPPE mit Druckknopf · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbsttätige Verriegelung Weitere technis
Weitere Informationen:
eClassID:
23240301
HerstellerNr:
3285718
Werksnummer:
3000203691
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Fenstergriff
Ausfuehrung:
selbstsperrend
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 7,40*
4 Tage
63
1
€ 4,99*
ab € 4,96*
€ 7,43*
4 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 5,52*
€ 8,07*
Lager 1955
63
1
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 8,11*
2 Tage
63
1
€ 7,99*
ab € 5,69*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3285689
ab € 4,67*
Ähnlich
Hoppe
3285671
ab € 5,45*
Ähnlich
Hoppe
3285700
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.