| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000203691 Herst.-Nr.: 3285718 EAN/GTIN: 4012789518047 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff New York 0810SV/U10 Aluminium F9016 35 mm selbstsperrend HOPPE mit Druckknopf · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbsttätige Verriegelung · Weitere technische Eigenschaften Grifflänge: 138mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 13mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Vierkant: 7mm · Prüfung: RAL-GZ 607/9 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | F9016 / verkehrsweiß | Stiftvorstand: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,68* | € 7,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,96* | € 7,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,52* | € 8,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,57* | € 8,11* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,69* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|